{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | |
Vask | 70 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | gul/marineblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 46 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091744 46 | |
EAN/GTIN | 7330509412978 | |
Producentnummer | 156618113389 GR. 46 |