Der findes et alternativ til dette produkt:

Advarsels-isolationsjakke, orange, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091957 S
Rabat
365,79 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

HOLEX I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HOLEX

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normal damestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 250
  • Vask: 30 °C kulørtvask
  • Standard: EN ISO 20471

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Tekstilsammensætning 100 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 250 g/m2
Vask 30 °C kulørtvask
Farve orange
Unisex-størrelse S
Standard EN ISO 20471
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091957 S
EAN/GTIN 4045197978370
Producentnummer 091957 S

Betegnelse

Udførelse:

Varm advarsels-isolationsjakke med høj krave. Behagelig brugerkomfort takket være ekstra let materiale. Med elastikker ved nederkant og ærmelinninger for at forhindre kulden i at trænge ind. Optimal til brug som lag nr. to under skaljakker.
  • Envejs-lynlås.
  • Brystlomme og to sidelommer med lynlås.
  • Refleksstriber på skuldre, arme, for- og bagside.

Norm:

Certificeret iht. EN 20471, klasse 2.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Advarsels-isolationsjakke, orange, Unisex-størrelse: S

Advarsels-isolationsjakke, orange, Unisex-størrelse: S

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
365,79 DKK
109,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
375,47 DKK
106,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
417,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
417,19  DKK
plus moms plus fragt
Farve orange gul orange / grå gul / grå
Materialegrammatur / vævstæthed 250 g/m2 250 g/m2 110 g/m2 110 g/m2
Standard EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Unisex-størrelse S S S S
Tekstilsammensætning 100 % polyester 100 % polyester 100% polyester 100% polyester
Vask 30 °C kulørtvask 30 °C kulørtvask 30 °C farvet vask 30 °C farvet vask
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke Advarselssikkerhedsjakke Hi-Vis-jakke Hi-Vis-jakke

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven