{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Spol | Univerzalne | |
| Sestava tkanine | 100-% poliester | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | |
| Pranje | 30 °C, pisano perilo | |
| Barva | oranžna | |
| Univerzalna velikost | S | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
| Številka izdelka | 091957 S | |
| EAN/GTIN | 4045197978370 | |
| Številka proizvajalca | 091957 S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |