• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Svejserbeskyttelse, buks, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 091503 L

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Svejsebeskyttelsesbeklædning
Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Unisex-størrelse L
Produkttype Svejsebeskyttelsesbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091503 L
EAN/GTIN 8718564522549
Producentnummer 44-7440/7600 GR.L

Betegnelse

Udførelse:

Varme- og brandsikkert tøj af varigt og smidigt, spaltet okselæder. Beskytter mod varme og glødende stænk eller spåner, når der svejses, slibes eller brændes. Alle lædersømme er syet med et dobbelt kædesting af særdeles varmeresistent 5 x KEVLAR® garn. Alle spændingspunkter er nittede eller forstærket med to lag læder. Alle nitter og trykknapper er strømisolerede af sikkerhedstekniske grunde.
Svejser-beskyttelsesbuks af bedste spaltet okselæder (1 mm).
  • Helt lukket.
  • Længdejusterbare bukseseler.
  • Praktisk baglomme med trykknap.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2/A1+A2

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven