{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC | 0,023 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203320 6 | |
EAN/GTIN | 4045197119148 | |
Producentnummer | 203320 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
246,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
492,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Samlet længde L | 62 mm | 65 mm | 62 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | e8 | 0 / −0,02 |
Type | H | H | H |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |