TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm

Tuote nro.: 203320 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • HammaslukuZ: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 6
Nousukulma 50 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 18 mm
Kokonaispituus L 62 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 55 HRC 0,023 mm
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 203320 6
EAN / GTIN 4045197119148
Valmistajan numero 203320 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
95
Teräs < 1400 N/mm²
P
85
Teräs < 50 HRC
H
75
Teräs < 55 HRC
H
65
Teräs < 60 HRC
H
50
Teräs < 65 HRC
H
30
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Vahvistettu teräosa ja kovien materiaalien jyrsintään tarkoitettu geometria, ilman dynaamista kierteen nousua.

Käyttö:

Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.
(Otsaleikkuu vain pienillä lastuamissyvyyksillä).