• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm

Cod articol.: 203320 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Diametru tăiş Dc 6 mm
Lungime de tăiere Lc 18 mm
Lungimea totală L 62 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 50 grade
Clasa de toleranţă h10
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 26 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,023 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 18 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Grupa de aşchiere H (materiale tari); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 6
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor H
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Oţel < 55 HRC
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 23 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat roşu
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203320 6
EAN / GTIN 4045197119148
Număr producător 203320 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
Oţel < 1400 N/mm²
P
85
Oţel < 50 HRC
H
75
Oţel < 55 HRC
H
65
Oţel < 60 HRC
H
50
Oţel < 65 HRC
H
30
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Miez întărit şi geometrie pentru frezarea materialelor călite, fără pas dinamic al spiralei.

Aplicaţie:

Pentru frezare periferică cu rol de finisare.
(Frezare frontală doar la adâncimi de aşchiere mici.