• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

GARANT Diabolo HM-endetorusfræser HPC TiAlN

Art.-nr.: 206275
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
111 styk på lager
  • Skæremateriale: VHM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: h9
  • Spiralvinkel: 12

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.
Speciel endeskærsgeometri til linjefræsning med meget hurtige fremføringer.

Anvendelse:

Til kopi- og linjefræsning i forbindelse med komplet bearbejdning under HPC- / HSC-betingelser. Med brug af særlige fræsestrategier kan man opnå meget høj spåntagningsvolumen.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 206278.
Værktøjerne kan efterslibes.

Fra samme serie Se alle
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
    ⌀ h9 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven