Udførelse:
Stabil udførelse med højredrejet spiral og skaft i henhold til DIN1835-B. Speciel geometri til brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen sker via maskinens synkronspindel. En særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider. Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8 %).
Med indvendig kølemiddeltilførsel af hensyn til en maksimal standtid.
Anbefaling:
Vi anbefaler ved TOOLOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, som er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).
Bemærk:
Til anvendelse på synkronspindler garanterer
GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron
nr. 338100 − 338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.