{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Samlet længde Li alt | 36 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 38 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 3,29 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 10,43 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212809 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939142 | |
Producentnummer | 212809 25/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 25/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.936,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.713,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Holdegevind M | M12 | M12 | M12 |
Samlet længde Li alt | 36 mm | 35 mm | 36 mm |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 38 mm | 34 mm | 40 mm |
Rampingvinkel αmaks | 3,29 grader | 2,02 grader | 2,74 grader |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |