• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Finspindelsæt ⌀ 9,75 − 30,1 mm

Art.-nr.: 237566
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
7 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

Med digitalt spindelhoved nr. 237568, , digital displayenhed nr. 237601, borestænger og tilbehør i kuffert.
Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i ⌀.
Med ekstra, præcis aflæsningsmulighed på 0,001 mm i ⌀.

⌀-indstilling med meget lavt vendespillerum takket være direkte målesystem.
Til ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-⌀ 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplatter af typen CC..0602..

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.