Udførelse:
Vareudleveringssystem med innovativt tromlesystem, som giver en sikker enkeltvis udtagning af hver artikel. Meget hurtig vareudtagning med kort adgangstid, automatisk åbnende rum og optisk signal ved det korrekte udtagningsrum. Tromlen på Tool24 PickOne fås som standard med op til 4 forskellige rumstørrelser og med en bæreevne på over 1000 kg specielt til industriel brug. Fleksibel placering af en touchscreen med hulvægge i begge sider.
Mastersystemet kan efter behov udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer og med alle Tool24 hardwarevarianter.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.
Bemærk:
Tromlen på Tool24 PickOne kan konfigureres efter kundens ønske med 4 forskellige rumstørrelser alt efter de artikler, der skal udleveres. Spørg din faglige rådgiver.
Vægten er angivet uden PC og skærm.