tool24 PickOne – rozšiřující systém

Artiklové číslo: 979221
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
3 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Systém pro výdej zboží s inovativním bubnovým systémem k zaručení bezpečného vyjímání každého jednotlivého systému. Velmi rychlý odběr zboží díky krátkým dobám přístupu, samootvírací přihrádce a optický signál na správné odběrové polici. Buben systému Tool24 PickOne se dodává až se 4 různými velikostmi polic jako standardní konfiguraci a s nosností vyšší než 1000 kg speciálně dimenzován pro průmyslové použití. Flexibilní umístění dotykové obrazovky díky oboustranně namontovaným děrovaným stěnám.
Master systém lze libovolně rozšiřovat o další rozšiřující systémy a kombinovat je se všemi variantami hardwaru Tool24.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obraťte se na svého odborného poradce.
Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Tool24 PickOne"