Arbejdsplade i bøge-multiplex med belægning i rustfrit stål, Dybde 750 mm, Pladelængde: 1500mm

Art.-nr.: 926141 1500
(DKK 3313,12 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.500 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 50 mm
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
Belægning, bordplade Specialstål
Belægning, tykkelse 1 mm
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 926141 1500
EAN/GTIN 4062406106454
Producentnummer 926141 1500

Betegnelse

Udførelse:

Pladedybde 750 mm, tykkelse 50 mm: Med boringer på undersiden af pladen til fastgørelse af skuffekabinetter og støtteben (Vario-enkeltkomponenter).

Bemærk:

Specialmål på forespørgsel. Kan leveres i ét stykke op til en længde på maks. 2500 mm og en dybde på 1080 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven