Työtaso pyökki-Multiplex, jaloteräspinnoite, Syvyys 750 mm, Pöytälevyn pituus: 1500mm

Tuote nro.: 926141 1500
Hinta per 1 kpl (491,92 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 1 500 mm
Syvyys 750 mm
Paksuus 50 mm
Pinnoite ruostumaton teräs
Pinnoitteen paksuus 1 mm
Muoto suorakulma
Malli Multiplex
Tuotetyyppi työtaso
Levyn materiaali pyökki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 926141 1500
EAN / GTIN 4062406106454
Valmistajan numero 926141 1500
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Levyn syvyys 750 mm, paksuus 50 mm: Reiät levyn alapuolella laatikostorungon ja jalkaosien (Vario-yksittäiskomponenttien) kiinnittämistä varten.

Ohje:

Erikoiskoot tilauksesta. Toimitettavissa yksiosaisena, kun pituus on enintään 2500 mm ja syvyys enintään 1080 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin

Saatavuus