Munkalap Bükk-multiplexből nemesacél bevonattal, Mélység 750 mm, Munkalap hossza: 1500mm

Cikkszám: 926141 1500
Ár / 1 darab (433,06 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 1 500 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 50 mm
Burkolat nemesacél
Burkolat vastagsága 1 mm
Alak derékszög
Kivitel Multiplex
Termék fajtája munkalap
Lap anyaga bükk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 926141 1500
EAN / GTIN 4062406106454
Gyártó száma 926141 1500
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán furatokkal fiókházak és lábrészek rögzítéséhez (Vario alkotóelemek).

Figyelem:

Egyedi méretek külön megrendelésre. Max. 2500 mm hosszúságig és 1080 mm mélységig egy darabban szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető