• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Easyfix-rørholder dobbelt, ⌀ 6 mm, Indvendig ⌀: 60mm

Art.-nr.: 955610 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    78,22  DKK / styk
  • fra 5 styk
    65,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
597 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Ståltråds-⌀ 6 mm
Indvendig ⌀ 60 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Dobbelt
Krogform Rørholder, dobbelt
Produkttype Ringholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955610 60
EAN/GTIN 4062406196653
Producentnummer 955610 60

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven