Držalo za cevi Easyfix, dvojno 60 mm

Št. art.: 955610 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,38 € / kos
  • od 5 kos
    8,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
801 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
⌀ jeklene žice 6 mm
Notranji ⌀ 60 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material žice Jeklo
Vrsta osnovne plošče dvojni
Oblika kavlja Držalo za cevi, dvojno
Vrsta izdelka Obročasto držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955610 60
EAN/GTIN 4062406196653

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.