Båndmål, selvklæbende, skala fra højre mod venstre, Båndlængde: 2m

Art.-nr.: 462382 2
(DKK 61,50 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 95,36 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: EG II

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard EG II
Båndlængde 2 m
Båndbredde 13 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462382 2
EAN/GTIN 4007368093084

Betegnelse

Udførelse:

Hvidlakeret stålbåndmål, korrosionsbestandigt. Slidstærkt, mm-skala. Ideelt til filebænke. Olie- og kemikaliefast. Båndtykkelse 0,5 mm.
Med skala fra højre mod venstre.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven