Matavimo juosta, lipni, skalė sužymėta iš dešinės į kairę, Juostos ilgis: 2m

Prekės Nr.: 462382 2
Kaina už vieną 1 vnt. (8,63 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 13,10 € /vnt.
  • 50,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
242 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva baltas
Padalos milimetrinis
Padalos vertė 1 mm
Blokų matavimo diapazonas milimetrinis
Matavimo diapazonas min. 0 mm
matavimo diapazonas maks. 2 000 mm
Juostos storis 0,5 mm
Juostos plotis 13 mm
Juostos spalva baltas
Juostos tipas matavimo juosta
Medžiaga Plienas
Bendras ilgis 2 000 mm
Bendras plotis 13 mm
Bendras aukštis 0,5 mm
Limpa taip
Nerūdijančios taip
Tikslumo klasė EG 2
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis matavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 462382 2
EAN / GTIN 4007368093084
Gamintojo numeris 357004002RNL-SK
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Balta plieninė ruletė atspari korozijai. Nenusitrinanti, su mm padalomis. Idealiai tinka darbastaliams. Atspari riebalams ir chemikalams. Juostos storis 0,5 mm.
Skalė sužymėta iš dešinės į kairę.