{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | bela | |
| Skala | milimeter | |
| Delitev | 1 mm | |
| Enota, merilno območje | milimeter | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 2.000 mm | |
| Debelina traku | 0,5 mm | |
| Širina traku | 13 mm | |
| Barva traku | bela | |
| Vrsta merilnega traku | merilni trak, ohlapen | |
| Material | Jeklo | |
| Skupna dolžina | 2.000 mm | |
| Celotna širina | 13 mm | |
| Celotna višina | 0,5 mm | |
| Samolepilno | Da | |
| Nerjavna | Da | |
| Razred točnosti | EG 2 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | merilni trak |
| Številka izdelka | 462382 2 | |
| EAN/GTIN | 4007368093084 | |
| Številka proizvajalca | 357004002RNL-SK | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |