{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nom. mål | 0,5 mm | |
Toleranceklasse | 0 | |
Materiale | legeret specialstål, hærdet og afspændt | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Produkttype | Måleklods |
Artikelnummer | 481030 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197208309 | |
Producentnummer | 481030 0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Stålmåleklods Toleranceklasse 0, Nom. mål: 0,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
505,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager
224,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
289,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
123,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nom. mål | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testprotokol | Producentens testrapport | |||
Toleranceklasse | 0 | 1 | 1 | 2 |
Materiale | legeret specialstål, hærdet og afspændt | legeret specialstål, hærdet og afspændt | Keramisk materiale zirkonium-oxid (ZrO2) | legeret specialstål, hærdet og afspændt |
Produkttype | Måleklods | Måleklods | Måleklods | Måleklods |