Ocelová základní měrka třída tolerance 0, jmenovitý rozměr: 0,5mm

Artiklové číslo: 481030 0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 593,00 CZK / ks
  • 205,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

jmenovitý rozměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Povrch broušeno; kalené
Materiál Speciální ocel
Jmenovitý rozměr 0,5 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 0
Druh produktu koncová měrka
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 481030 0,5
EAN / GTIN 4045197208309
Číslo výrobce 481030 0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny základní měrky jsou označeny individuálním identifikačním číslem.Vel. 0,5 až 10 průřez = 30×9 mm.Vel. 11 až 500 průřez = 35×9 mm.
Ze speciálně legované, pečlivě kalené speciální oceli, zbavené pnutí.
Toleranční třída 0 jako etalon pro kontrolu pracovních rozměrů. Pro nastavování měřicích přístrojů s velmi vysokou přesností. Včetně zpětně sledovatelného zkušebního protokolu.

Poznámka:

Další jmenovité rozměry je možno dodat na poptávku.