{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3,4 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | blank | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723551 160 | |
EAN/GTIN | 4045197888037 | |
Producentnummer | 723551 160 |