Diamant- skære-/slibeskive Ø×T×H (mm), 150×1×20, Type: D126

Art.-nr.: 598630 D126
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Skæring
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • Form: 1A1R

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Skæring
Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D126
Specifikation D126C100B-W-Carbide
optimeret til materiale Hårdmetal
Form 1A1R
Skive-⌀ D 150 mm
Skivebredde, D 1 mm
Borings-⌀ H 20 mm
Slibebelægning, bredde, U 1 mm
Slibebelægning, højde, X 5 mm
Drevmaskine Stationære skæremaskiner
Anbefalet periferihastighed 20 m/s - 40 m/s
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 598630 D126
EAN/GTIN 9003171481327
Producentnummer 148132

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv skæreskive med diamantbelægning i kunstharpiksbinding, der giver optimale standtider og gør den praktisk i brug.
Specifikation: D126/D151C100B-W-Carbide.

Anvendelse:

  • Skæringstationære skære-/slibemaskiner af hårdmetal.
  • Vådslibning anbefales (standtid, temperatur, ydelse).
  • Arbejdshastighed 20−40 m/s.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven