Diamant- skære-/slibeskive Ø×T×H (mm) D151

Art.-nr.: 598630 D151
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Slibemetoder: Skæring
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • Form: 1A1R

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Skæring
Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D151
Specifikation D151C100B-W-Carbide
optimeret til materiale Hårdmetal
Form 1A1R
Skive-⌀ D 150 mm
Skivebredde, D 1 mm
Borings-⌀ H 20 mm
Slibebelægning, bredde, U 1 mm
Slibebelægning, højde, X 5 mm
Drevmaskine Stationære skæremaskiner
Anbefalet periferihastighed 20 m/s - 40 m/s
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 598630 D151
EAN/GTIN 9003172789798
Producentnummer 278979

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv skæreskive med diamantbelægning i kunstharpiksbinding, der giver optimale standtider og gør den praktisk i brug.
Specifikation: D126/D151C100B-W-Carbide.

Anvendelse:

  • Skæringstationære skære-/slibemaskiner af hårdmetal.
  • Vådslibning anbefales (standtid, temperatur, ydelse).
  • Arbejdshastighed 20−40 m/s.