{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de şlefuire | Debitare | |
| Material abraziv | Diamant | |
| Prescurtare pentru material abraziv | D | |
| Granulaţie | D126 | |
| Specificaţie | D126C100B-W-Carbide | |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | carbură | |
| Forma | 1A1R | |
| ⌀ discurilor D | 150 mm | |
| Lăţimea discului T | 1 mm | |
| ⌀ găurii H | 20 mm | |
| Lăţime strat abraziv U | 1 mm | |
| Înălţime strat abraziv X | 5 mm | |
| Maşină acţionată | Maşini staţionare de debitare | |
| Viteză periferică recomandată | 20 m/s - 40 m/s | |
| Tip produs | Disc de debitat |
| Cod articol | 598630 D126 | |
| EAN / GTIN | 9003171481327 | |
| Număr producător | 148132 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |