{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 700440 180 | |
EAN/GTIN | 4003773033134 | |
Producentnummer | 02 01 180 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinationstang, poleret, Hel længde: 180mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
142,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
144,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
805 styk på lager
97,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
993 styk på lager
118,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej | nej |
Hel længde | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | 2K-grebsovertræk | 2K-grebsovertræk |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | forkromet | blank | blank |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |