Silové kombinované kleště, leštěné, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 700440 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch Atramentováno; leštěné
Celková délka L 180 mm
Vlastnosti Funkce řezání
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Vhodné pro Drát (tvrdý); Pianový drát
Průměr max., Pianový drát 2 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 2,5 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva červená; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Výrobní proces Kalené; Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5746
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700440 180
EAN / GTIN 4003773033134
Číslo výrobce 02 01 180
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Vysoký střižný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.