{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208097 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854629 | |
Producentnummer | 208097 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-afgratere 90°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
288,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 30 grader | 90 grader |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | VHM | VHM | HM |
Type | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mål S | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,8 mm | 0,7 mm |