{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 7 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201310 2 | |
EAN/GTIN | 4045197861818 | |
Producentnummer | 201310 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager
109,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
472 styk på lager
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader |
Skær-⌀ DC | 2 mm | 2 mm |
Skærlængde Lc | 7 mm | 7 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,011 mm |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm |