Rundsavklinge, TiAlN, ⌀×tykkelse: 40X1mm

Art.-nr.: 179915 40X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

40 mm
Tykkelse 1 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Kravetykkelse E 2,4 mm
Maks. indskæringsdybde ae maks 6 mm
Nav-⌀ 24 mm
Borings-⌀ 8 mm
Antal tænder Z 28
Medbringerboring, antal 3
Medbringerboring ⌀ 4,4 mm
Medbringerboring, delekreds 17,5 mm
passende adapter 179907 40; 50
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,015 mm
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179915 40X1
EAN/GTIN 4045197886590
Producentnummer 179915 40X1

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT HM-rundsavsklinge med ekstra smal skærebredde for at minimere materialetabet. Skærehastigheden kan øges 3 til 4 gange i forhold til HSS-savklinger. Forstærket krave for at øge værktøjets stabilitet markant. Til plan notbund.

Bemærk:

De tilladte tolerancer for savklingens diameter iht. DIN 1837/1838 underskrides betydeligt, delvist op til 50 %.
Fortandingsform B.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven