{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ | 40 mm | |
| Debljina | 1 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Debljina vijenca E | 2,4 mm | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
| ⌀ glavčine | 24 mm | |
| ⌀ bušenja | 8 mm | |
| Broj zubi Z | 28 | |
| Broj priteznih rupa | 3 | |
| ⌀ priteznih rupa | 4,4 mm | |
| ⌀ priteznih rupa polukrug | 17,5 mm | |
| odgovarajući adapter | 179907 40; 50 | |
| Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
| maksimalna dubina reza | 6 mm | |
| prikladno za materijal | Metal | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Vrsta proizvoda | List kružne pile |
| Broj artikla | 179915 40X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197886590 | |
| Broj proizvođača | 179915 40X1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |