• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pilový kotouč, TiAlN, ⌀ × tloušťka: 40X1mm

Artiklové číslo: 179915 40X1
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
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Průměr břitu Dc 40 mm
Průměr upínacího otvoru D3 8 mm
Šířka řezu B 1 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 28
Hloubka řezu max. L2 6 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Průměr roztečné kružnice, 1 17,5
Vorschub pro Zahn fz 0,015 mm
Počet otvorů, 1 3
Mokré maximální vhodný
Průměr otvoru unašeče, 1 4,4
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa FKA00800100
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače H7
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Kragendurchmesser d2 24 mm
Kragenlänge 2,4 mm
Úhel nastavení 90 stupně
Počet průměrů kruhových otvorů 1
Index roztečné kružnice 1
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 2,4 mm
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU)
Druh produktu Pilový list
Vhodný adaptér 179907 40, 50
Maximální hloubka řezu 6 mm
Vorschub pro Zahn in ocel < 900 N/mm2
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179915 40X1
EAN / GTIN 4045197886590
Číslo výrobce 179915 40X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
85
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK pilový kotouč GARANT s extra tenkou šířkou řezu pro minimalizaci úbytku materiálu. Řeznou rychlost lze v porovnání s pilovými listy HSS zvýšit 3 až 4krát. Zesílený nákružek pro znatelné zvýšení stability nástroje. Pro rovné dno drážky.

Poznámka:

Přípustné tolerance průměru pilového listu jsou podstatně menší než povoluje DIN 1837/1838, částečně až o 50 %.
Tvar ozubení B.