T-nøgle med indvendig firkant, Nøglestørrelse: 4mm

Art.-nr.: 623200 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 904
Producentbetegnelse DIN 904
Nøglestørrelse 4 mm
Standard DIN 904
Skaftlængde 60 mm
Hoved-⌀ 12 mm
Drivprofil 4-kant-hoved
Materiale Specialstål
Overflade bruneret
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623200 4
EAN/GTIN 4020772041663
Producentnummer 41665

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet skaft; fastmonteret T-greb.
Med indvendig firkant.

Norm:

DIN 904

Materiale:

Specialstål, hærdet i bruneret nuance.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven