Led-tapnøgle lige, Største ⌀ / nominel tap-⌀: 40/3mm

Art.-nr.: 628800 40/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største ⌀ / nominel tap-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 764C
Producentbetegnelse 764
største ⌀ 40 mm
Nominel tap-⌀ 3 mm
Hel længde 150 mm
Tapafstand kan indstilles a 18 mm - 40 mm
Produkttype Tapnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628800 40/3
EAN/GTIN 4020772041038
Producentnummer 41038

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Med faste tapper.

Anvendelse:

Til møtrikker med to huller.

Bemærk:

Tap-⌀ = nom. tap-⌀ − 0,1 mm; tolerancefelt h12.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven