Cheie cu pini cu articulaţie dreaptă, Cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului: 40/3mm

Cod articol: 628800 40/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764C
Denumirea producătorului 764
Cel mai mare ⌀ 40 mm
⌀ nominal al cepului 3 mm
Lungimea totală 150 mm
Distanţă dintre pini reglabilă a 18 mm - 40 mm
Tip produs Cheie cu pini

Identificare și clasificare

Cod articol 628800 40/3
EAN / GTIN 4020772041038
Număr producător 41038
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cu cepuri fixe.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm; câmpul de toleranţă h12.