Led-tapnøgle lige 125/8 mm

Art.-nr.: 628800 125/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 764C
Producentbetegnelse 764
største ⌀ 125 mm
Nominel tap-⌀ 8 mm
Hel længde 295 mm
Tapafstand kan indstilles a 80 mm - 125 mm
Produkttype Tapnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628800 125/8
EAN/GTIN 4020772041106
Producentnummer 41103

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Med faste tapper.

Anvendelse:

Til møtrikker med to huller.

Bemærk:

Tap-⌀ = nom. tap-⌀ − 0,1 mm; tolerancefelt h12.
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
    Største ⌀ / nominel tap-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven