Udførelse:
Moment-/drejevinkelnøglen giver enkel og fleksibel betjening ved hjælp af menuer på et stort display. Tilbagevendende skrueopgaver kan sammenfattes til et enkelt menustyret forløbsdiagram. Forvarselstidspunktet for
optiske, følbare og akustiske signaler kan indstilles. Resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol. Nøglen er nem at vedligeholde takket være enkel justering, kan programmeres via pc og har et bredt måleområde. Aktivering med adgangskode sikrer mod utilsigtet justering og uautoriseret adgang. Moment og drejevinkel kan ses på samme tid. Drejevinkelmåling kan udføres nemt uden referencearm.
- Robust, kompakt hus.
- Enkel og fleksibel betjening ved hjælp af menuer på stort display.
- Tilbagevendende skrueopgaver kan sammenfattes til et enkelt menustyret forløbsdiagram.
- Meget stort måleområde (5 % − 100 % af den nominelle værdi).
- Forvarselstidspunkt for optiske, følbare og akustiske signaler kan indstilles.
- Resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol.
- Kan programmeres via pc.
- Servicevenlig takket være enkel justering.
- Integreret automatisk kalibreringsregistrering efter belastningsantal og tidsinterval.
- Beskyttelse mod utilsigtet justering og uautoriseret adgang gennem brug af adgangskode.
- Med 2 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR6).
- Moment og drejevinkel kan ses på samme tid.
- Bekvem drejevinkelmåling uden referencearm.
- Nem angivelse af centermål: Den nye værdi indtastes kun til indstiksværktøj med ændret centermål. Man slipper for besværlige omregninger med formler.
- QuickRelease: Sikker sammenkobling og hurtigt skift til indstiksværktøjer.
- Drejevinkelmåling uden referencearm.
- Enkel betjening: Alle funktioner vælges ved hjælp af piletasterne. Overskuelig og enkel betjening.
- Automatisk kalibreringsregistrering: efter belastningsantal og tidsinterval.
- Advarselssignaler: Advarselssignaler kan efter eget valg indstilles akustisk (buzzer), taktilt (vibration i grebet), visuelt (LED’er og display) eller kombineret. Forvarselstidspunktet kan angives individuelt.
- Valgfrit kraftangrebspunkt: Målingen er altid præcis, uanset hvor du tager ved momentnøglen.
- Dataudgang: USB-interfacet giver mulighed for udlæsning og behandling af de lagrede data på pc.
- Baggrundsbelysning i displayet for bedre læsbarhed og vurdering af skrueprocessen (lyskurvfarveprincip).
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Leveringsomfang:
Inklusive stabil kunststofkuffert (str. 400 i stabil stålkasse) og 2 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR6).
Specialtilbehør:
USB-adapter, jackstick-kabel og software SENSOMASTER 4.
Bemærk:
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.