Modelis:
Sukimo momentas / kampas veržliaraktis siūlo paprastą ir lankstų veikimą, nes meniu pateikiamas dideliame ekrane. Pasikartojančias varžtų sukimo situacijas galima įtraukti į meniu esantį veiksmų planą. Nustatomas
optinio, juntamo ir akustinio signalo įspėjimo laikas. Atsparus alyvai, tepalams, kurui, stabdžių skysčiui ir Skydrol. Raktą lengva prižiūrėti, galima programuoti per kompiuterį ir matuoti įvairiuose diapazonuose. Įvedus slaptažodį, užtikrinama apsauga nuo netyčinio reguliavimo ir išorinės prieigos. Vienu metu matomas sukimo momentas ir kampas. Sukimo kampą galima matuoti be kontrolinės svirties.
- Tvirtas, kompaktiškas korpusas.
- Paprastas ir lankstus valdymas meniu programomis dideliame ekrane.
- Pasikartojančias varžtų sukimo situacijas galima įtraukti į meniu esantį veiksmų planą.
- Ypač platus matavimo diapazonas (5% - 100% nominaliosios vertės).
- Nustatomas optinio, juntamo ir akustinio signalo įspėjimo laikas.
- Atsparus alyvai, tepalams, kurui, stabdžių skysčiui ir Skydrol.
- Programuojamas kompiuteriu.
- Lengva prižiūrėti dėl paprasto reguliavimo.
- Integruotas automatinis kalibravimo priminimas pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą.
- Slaptažodžiu apsaugoma nuo netyčinio perreguliavimo ar pašalinių asmenų piktybinių veiksmų.
- Su 2 baterijomis (1,5 V Mignon / AA / LR6).
- Vienu metu matomas sukimo momentas ir kampas.
- Patogus sukimo kampo matavimas be kontrolinės svirties.
- Paprastas matmenų suvedimas: jei paties įstatomo įrankio ilgis kitas, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai perskaičiuoti pagal formules.
- QuickRelease: patikimas užfiksavimas ir greitas įstatomų įrankių keitimas.
- Patogus sukimo kampo matavimas be kontrolinės svirties.
- Paprastas valdymas: funkcijos pasirenkamos mygtukais su rodyklėmis. Aiškus ir paprastas valdymas.
- Integruotas automatinis kalibravimo priminimas: pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą.
- Įspėjamieji signalai: įspėjamuosius signalus galima pasirinktinai nusistatyti – akustinį (zvimbimą), juntamą (rankenos vibravimą), optinį (LED-ais ir ekrane) arba kelis iš karto. Įspėjimo laiką galima individualiai nusistatyti.
- Bet kuri matavimo vieta: matavimas išlieka tikslus, nepriklausomai nuo to, už kurios dinamometrinio rakto vietos suimsite.
- Duomenų išvestis: USB sąsaja leidžia kompiuteryje nuskaityti ir įvertinti išsaugotus duomenis.
- Foninis ekrano apšvietimas dar geresniam matomumui ir veržimo proceso stebėjimui (Šviesoforo spalvų principas).
Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfcolis.
Standartas:
Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.
Pjovimo režimai:
Brėžinio ir formulės legenda:
l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas
Tiekiama:
Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 400 - lakštinio plieno dėžėje) ir 2 baterijos (1,5V Mignon / AA / LR6).
Priedai pasirinktinai:
USB adapteris, kištukinės jungties laidu ir programine įranga SENSOMASTER 4.
Pastaba:
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.