• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Gevindindsats-sæt 100 dele 1,5×D

Art.-nr.: 082818
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
152 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Metriske gevindindsatser i rustfri, fjederagtigt formet ståltråd. Snoning efter snoning frit gennemgående, medbringertappen fjernes efter montering ved kærven (brudflade). Optimeret konstruktion med nyudviklet indføringsområde, der gør det muligt at isætte og iskrue indsatsen som en skrue.
Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion i små tolerancer, høj overfladekvalitet samt korrosions- og varmebestandighed. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en permanent skrueforbindelse af højeste kvalitet til alle driftslaster (statisk, dynamisk) med ideel kraftoverførsel. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.

Anvendelse:

Til økonomisk vedligeholdelse af beskadigede eller nedslidte gevind og som konstruktionselement til gevindpansring ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Bemærk:

Selvsikrende indsatser og andre mål leveres på forespørgsel.
  • Egnede tolerancedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.
  • Selvsikrende indsatser, andre mål og UNC-/UNF-indsatser leveres på forespørgsel.
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
    Gevindtype / -størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven