Sada závitových vložek 100dílná 1,5×D

Artiklové číslo: 082818
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
152 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Metrické závitové vložky z nerezového drátu z ušlechtilé oceli tvarovaného do pružiny. Závit po závitu volně průchozí, unášecí čep je po zapuštění na zářez (místo bezpečného lomu) oddělen. Optimalizovaná konstrukce s novým rozsahem zavádění, který umožňuje použití jako šroub - přiložit a zašroubovat.
Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu s úzkými tolerancemi, vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení (statické, dynamické) s ideálním přenosem síly.
Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit

Použití:

K hospodárné obnově poškozených nebo opotřebených závitů a jako konstrukční prvek k pancéřování závitů při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Poznámka:

Samojistící vložky a další rozměry možno dodat na poptávku.
  • Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.
  • Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.
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
    Druh / velikost závitu Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku