Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Magnetløfter til tynde materialer TP, maks. bærelast (10 mm): 400kg

Art.-nr.: 085985 400

Vælg variant og styktal

maks. bærelast (10 mm) (kg) Stykpris inkl. Moms
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testprotokol Producentens testrapport
maks. længde plan 2.000 mm
Mål A 300 mm
Mål b 352 mm
Mål C 100 mm
Mål D 74 mm
Mål E 51 mm
Mål F 181 mm
Mål G 40 mm
maks. belastning, ved materialetykkelse plan 10 mm 400 kg
maks. belastning, ved materialetykkelse plan 8 mm 300 kg
maks. belastning, ved materialetykkelse plan 6 mm 200 kg
maks. belastning, ved materialetykkelse plan 5 mm 150 kg
Vægt 15 kg
Produkttype Løfte/hejse-magnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085985 400
Producentnummer TP300

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se prøvecertifikatet).
Magnetfeltstyrke optimal til sikre løft af tynde plader og stålplader.

Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer, (nr. 085990; 085992; 085995) og tynde flade materialer (nr. 085985).
Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven