{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | NT22APTE | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.300 W | |
Beholdervolumen | 22 l | |
Indvendig tilslutningsdiameter | 35 mm | |
Længde | 380 mm | |
Bredde | 370 mm | |
Højde | 480 mm | |
Sugeslangelængde | 1,9 m | |
Kabellængde | 6 m | |
Antal turbiner | 1 | |
Luftvolumenstrøm | 71 l/s | |
Vakuum | 255 mbar | |
Arbejdsstøj | 72 dB(A) | |
Automatisk tænding | ja | |
Filterrengøring | ApClean halvautomatisk filterrengøring | |
Støvklasse − støvsuger | L | |
Vægt | 6,1 kg | |
Filtersystem | Patronfilter | |
Bemærk | Kompakt | |
Produkttype | Våd- og tørsuger |
Artikelnummer | 078521 NT22APTE | |
EAN/GTIN | 4054278287935 | |
Producentnummer | 1.378-610.0 |