Nitrilhandsker, par Tegera® 9140, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094388 7
Rabat
171,35 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    153,77  DKK 171,35 DKK / par
  • fra 6 par
    128,14  DKK 142,81 DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Burrelukning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 6
Handskeegenskab Burrelukning
EN 388 1121X
Bæremateriale Polyester/kunstlæder
belægningsvariant ingen belægning
Anvendelsesområde Allround
Farve grå/sort/gul
Handskestørrelse 7
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale Kunstlæder
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094388 7
EAN/GTIN 7392626027329
Producentnummer 9140 GR.7

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 9140. Handsker af tyndt kunstlæder (0,5 mm Microthan®), uden for. Håndryg af polyester med ventilerende overflade og høj åndbarhed. Kort model med forstærket pegefinger og burrelås.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Syet særligt snævert. Virker et nummer mindre.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven