• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Svejserbeskyttelse, forklæde

Art.-nr.: 091506
Rabat
Fra  619,53 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning

Betegnelse

Udførelse:

Varme- og brandsikkert tøj af varigt og smidigt, spaltet okselæder. Beskytter mod varme og glødende stænk eller spåner, når der svejses, slibes eller brændes. Alle lædersømme er syet med et dobbelt kædesting af særdeles varmeresistent 5 x KEVLAR® garn. Alle spændingspunkter er nittede eller forstærket med to lag læder. Alle nitter og trykknapper er strømisolerede af sikkerhedstekniske grunde.
Svejser-beskyttelsesforklæde med indstilleligt remsystem og variabel talje.
  • 2,5 cm bred rem af sejldug.
  • Hurtigåbningsspænde.
  • Størrelse 107/60: Længde 107 cm, bredde 60 cm.
  • Størrelse 107/80: Længde 107 cm, bredde 80 cm.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2/A1+A2

Egnede produkter

Fra samme serie "Svejsebeskyttelsesbeklædning"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"