Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Hegesztő védőkötény, Unisex méret: 107/60

Cikkszám: 091506 107/60

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hegesztő védőruházat
Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
Termék fajtája Hegesztő kötény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091506 107/60
Gyártó száma 44-7142

Leírás

Kivitel:

Hő- és tűzálló ruházat hosszú élettartamú és illeszkedő hasított marhabőrből. Véd a hőtől és fröccsenő izzó olvadékoktól vagy forgácsoktól a hegesztés, csiszolás vagy lángvágás során. Minden bőr varrása extrém hőálló 5-szörös KEVLAR® cérnával kettős láncöltéssel készült. Minden feszültségnek kitett pont szegecselt vagy dupla bőrréteggel erősített. Minden szegecs és patentgomb a biztonság kedvéért áram ellett szigetelt.
Hegesztő védőkötény állítható pántokkal és módosítható derékbőséggel.
  • 2,5 cm széles vitorlavászon szíjak.
  • Gyorsan nyitható csattal.
  • 107/60 méret: hossz 107 cm. Szélesség 60 cm.
  • Méret 107/80: Hossz 107 cm. Szélesség 80 cm.

Szabvány:

EN ISO 11611:2015, 2/A1+A2 kategória

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz