Varmebeskyttende frakke, Konfektionsstørrelse DE: 52

Art.-nr.: 091514 52
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

JUTEC I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke JUTEC

Størrelsesguide
Ordrestørrelse DE Højde cm Brystomfang cm Frontærmelængde cm Taljevidde cm Skridtlængde cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Konverteringstabel
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Størrelse IT Størrelse FR Størrelse US Normal damestørrelse
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 260
  • Tekstilsammensætning: Preox-aramid
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Varmebeskyttende beklædning
Køn Herre
Materialegrammatur / vævstæthed 260 g/m2
Tekstilsammensætning Preox-aramid
Beklædning iht. DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Konfektionsstørrelse DE 52
Produkttype Varmebeskyttelseskappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091514 52
EAN/GTIN 4030971021588
Producentnummer HSM120KA-1 GR.52

Betegnelse

Udførelse:

Varmebeskyttelseskappe ca. 1200 mm lang. Med isoleret trykknap og høj krave. Lukkes med burrelås-lukning.
Varmebeskyttelsestøj op til 1000 °C strålingsvarme. Det meget bløde og fleksible materiale sørger for øget bærekomfort. Høj varmereflektion.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Varmebeskyttende beklædning" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven