Ochranný žiaruvzdorný plášť 52

Č. pol.: 091514 52
Tabuľka veľkostí
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 260
  • Zloženie tkaniny: Preox-aramid
  • Odev podľa: DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ochranné žiaruvzdorné oblecenie
Pohlavie pánske
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 260 g/m2
Zloženie tkaniny Preox-aramid
Odev podľa DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Konfekčná veľkosť DE 52
Druh produktu Ochranný plášť proti vysokým teplotám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091514 52
EAN/GTIN 4030971021588
Číslo výrobcu HSM120KA-1 GR.52

Popis

Prevedenie:

Ochranný žiaruvzdorný plášť dlhý približne 1 200 mm. S izolovanou patentkou a stojatým golierom. Zapínanie pomocou suchého zipsu.
Ochranné žiaruvzdorné oblečenie do 1 000 °C sálavého tepla. Veľmi mäkký a pružný materiál zvyšuje pohodlie pri nosení. Vysoký odraz tepla.

Poznámka:

Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

JUTEC V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke JUTEC.

Tabuľka veľkostí
Veľkosť DE 44 46 48 50 52 54 56
Telesná výška 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Obvod hrudníka 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Predná dĺžka rukáva 68 69 70 71 72 73 74
Obvod pása 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Dĺžka kroku 77 78 79 80 81 82 83
Veľkosť DE 58 60 62 64 66 68 70
Telesná výška 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Obvod hrudníka 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Predná dĺžka rukáva 75 76 77 78 79 80 81
Obvod pása 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Dĺžka kroku 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverzná tabuľka
Konverzná tabuľka (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Ako sa odmerať