{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | TA92 | |
Højdeindstillingsområde | 680 mm - 970 mm | |
Bredde | 1.040 mm | |
Dybde | 509 mm | |
Læssefladebredde | 890 mm | |
Læssefladedybde | 500 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 195 mm | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 200 kg | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Vægt | 67,6 kg | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 918557 TA92 | |
EAN/GTIN | 4045197885319 | |
Producentnummer | 918557 TA92 |